マグナ
異方性フェライト磁石 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・外径・厚さ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
0.3
外径(mm)
3
厚さ(mm)
3
注文コード
82350041
品番
3-1033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
付属品
4503339、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
3
外径(mm)
3
表面磁束密度(T)
0.124
形状
丸
吸着力(N)
0.3
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応