曜日別特売

異方性フェライト磁石 丸型

異方性フェライト磁石 丸型 - マグナ異方性フェライト磁石 丸型 - マグナ異方性フェライト磁石 丸型 - マグナ異方性フェライト磁石 丸型 - マグナ異方性フェライト磁石 丸型 - マグナ異方性フェライト磁石 丸型 - マグナ異方性フェライト磁石 丸型 - マグナ異方性フェライト磁石 丸型 - マグナ

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

形状
丸
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全33種類を絞り込む
厚さ(mm)
外径(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823464283-1010106095221、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材10100.16
¥110
¥92
¥101(税込)
5日以内出荷
返品不可
823465253-10524503299、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材250.103
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823465503-101044503337、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材4100.113
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823468483-101054503313、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材5100.128
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823469613-10754503349、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材570.141
オープン
¥109
¥120(税込)
7日以内出荷
返品不可
823469793-101584503310、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材8150.136
オープン
¥92
¥101(税込)
7日以内出荷
返品不可
823472073-102564503302、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材6250.112
オープン
¥149
¥164(税込)
7日以内出荷
返品不可
823473473-10234503311、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材320.108
オープン
¥109
¥120(税込)
7日以内出荷
返品不可
823476093-10136.54503351、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材6.5130.13
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823477313-10624503305、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材260.095
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823478893-101074503301、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材7100.146
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823479413-10744503345、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材470.13
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823482483-106.356.354503342、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材6.356.350.151
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823483003-10854503335、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材580.137
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823484403-103013.56095784、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材13.5300.155
¥300
¥259
¥285(税込)
5日以内出荷
返品不可
823485983-102.34.54503294、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材4.52.40.12
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823486503-10584503297、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材850.154
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823487383-101244503304、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材4120.103
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823490003-10534503328、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材350.125
オープン
¥109
¥120(税込)
7日以内出荷
返品不可
823490363-10834503344、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材380.107
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823493593-10824503320、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材280.081
オープン
¥109
¥120(税込)
7日以内出荷
返品不可
823495353-102044503338、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材4200.108
オープン
¥92
¥101(税込)
7日以内出荷
返品不可
823497613-102.32.84503330、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材2.82.30.114
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823497703-101154503346、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材5110.123
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823498853-10634503331、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材360.119
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823499803-102076095733、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材7200.122
¥120
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
823500413-10334503339、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材330.124
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823500683-1020156095494、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材15200.157
¥200
¥169
¥186(税込)
5日以内出荷
返品不可
823501903-10724503334、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材270.088
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823502693-10424503314、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材240.109
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
823512763-1030106095279、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材10300.132
¥300
¥259
¥285(税込)
5日以内出荷
返品不可
823512853-10934503336、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材390.1
オープン
¥109
¥120(税込)
7日以内出荷
返品不可
823513463-103.254503312、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材53.20.136
オープン
¥76
¥84(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする