曜日別特売
3-102015 異方性フェライト磁石 丸型 マグナ 82350068

代表画像

異方性フェライト磁石 丸型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は吸着力・外径・厚さなど33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
20
厚さ(mm)
15
注文コード
82350068
品番
3-102015
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
6095494、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
15
外径(mm)
20
表面磁束密度(T)
0.157
形状
丸
穴の有無
無
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
380-400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする