マグナ
異方性フェライト磁石 リング型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
5
4
2
10
3
5
吸着力(N)
9.87
2.87
1.62
43.24
2.83
1.2
9.87
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82350077
品番
3-2030125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
付属品
4503348、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
9.87
外径(mm)
30
穴径(mm)
12.5
形状
リング型
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.112