マグナ
サマリウムコバルト磁石 丸型
2-1034
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
3
2
2.4
3
3.9
4
5
5.9
6
7
8
9
9.5
10
11
11.5
13.5
15
厚さ(mm)
4
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
吸着力(N)
2.15
2.15
2.15
0.41
0.56
0.81
0.84
0.97
1.06
1.52
1.57
1.85
2.09
2.71
3.2
3.33
3.81
4.62
5.03
5.08
5.59
5.64
5.74
5.77
5.89
6.15
6.49
6.59
7.02
7.49
8.1
8.56
13.9
14.53
16.86
23.54
35.92
41.38
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82350129
品番
2-1034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。
用途
センサーやモーター部品として。
付属品
4484058、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
2.15
外径(mm)
3
表面磁束密度(T)
0.3
形状
丸型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応