曜日別特売
2-1044 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82350357

2-1044 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82350357
2-1044 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82350357
2-1044 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82350357

サマリウムコバルト磁石 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(mm)4
吸着力(N)3.54
内容量1個注文コード82350357品番2-1044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

付属品
4501714、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
3.54
外径(mm)
4
表面磁束密度(T)
0.33
形状
丸型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする