曜日別特売

サマリウムコバルト磁石 丸型

サマリウムコバルト磁石 丸型 - マグナサマリウムコバルト磁石 丸型 - マグナサマリウムコバルト磁石 丸型 - マグナサマリウムコバルト磁石 丸型 - マグナサマリウムコバルト磁石 丸型 - マグナ

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

形状
丸型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2-1044 82350357823503572-10444501714、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材43.5440.33
オープン
¥339
¥373(税込)
7日以内出荷
返品不可
2-10259 82351355823513552-102594485651、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材977.21250.37
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする