曜日別特売
2-101510 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82350427

2-101510 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82350427
2-101510 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82350427

サマリウムコバルト磁石 丸型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(mm)15
厚さ(mm)10
吸着力(N)41.38
41.38
0.41
0.56
0.81
0.84
0.97
1.06
1.52
1.57
1.85
2.09
2.15
2.71
3.2
3.33
3.81
4.62
5.03
5.08
5.59
5.64
5.74
5.77
5.89
6.15
6.49
6.59
7.02
7.49
8.1
8.56
13.9
14.53
16.86
23.54
35.92
内容量1個注文コード82350427品番2-101510
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

用途
センサーやモーター部品として。
付属品
6095743、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
41.38
外径(mm)
15
表面磁束密度(T)
0.4
形状
丸型
穴の有無
無
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする