曜日別特売
1-10910 ネオジム磁石 バー型 マグナ 82350479

1-10910 ネオジム磁石 バー型 マグナ 82350479
1-10910 ネオジム磁石 バー型 マグナ 82350479

ネオジム磁石 バー型1-10910

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は吸着力・厚さなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
31.86
厚さ(mm)
10
注文コード
82350479
品番
1-10910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

付属品
4504867、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
31.86
外径(mm)
9
表面磁束密度(T)
0.42
形状
バー型
厚さ(mm)
10
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする