曜日別特売
2-40383824.5 サマリウムコバルト磁石 角型 マグナ 82350671

サマリウムコバルト磁石 角型2-40383824.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)24.5
吸着力(N)328.65
内容量1個注文コード82350671品番2-40383824.5
参考基準価格(税別)¥13,440販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です

用途
センサーやモーター部品として。
付属品
6095073、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
38
幅(mm)
38
厚さ(mm)
24.5
吸着力(N)
328.65
形状
角型
穴の有無
無
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
1010-1060
表面磁束密度(T)
0.38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする