マグナ
サマリウムコバルト磁石 バー型
2-10810
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
8
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
厚さ(mm)
10
5
6
8
8.5
9
9.5
10
吸着力(N)
19.17
1.56
2.24
2.38
3.1
4.19
6.58
8.88
9.21
11.62
19.17
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82350741
品番
2-10810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。
付属品
4484031、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
19.17
外径(mm)
8
表面磁束密度(T)
0.38
形状
バー型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応