マグナ
ネオジム磁石 バー型
1-1048
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・厚さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
6.92
厚さ(mm)
8
注文コード
82350856
品番
1-1048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
付属品
4504904、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
6.92
外径(mm)
4
表面磁束密度(T)
0.4
形状
バー型
厚さ(mm)
8
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応