曜日別特売
1-2048253.54 ネオジム磁石 ディスクタイプ マグナ 82350935

代表画像

1-2048253.54 ネオジム磁石 ディスクタイプ マグナ 82350935
1-2048253.54 ネオジム磁石 ディスクタイプ マグナ 82350935

ネオジム磁石 ディスクタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)3.5
内容量1個注文コード82350935品番1-2048253.54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
付属品
4503387、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
3.5
外径(mm)
48
穴径(mm)
25
形状
リング型
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする