マグナ
異方性フェライト磁石 リング型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
15
7.9
8
6
10
3.6
4
12
15
3.7
3.5
7
3
5
4.5
20
2.5
2.7
穴径(mm)
60
40
22
18
14
8
32
7.5
6.5
9
50
10
19
12
60
75
2
外径(mm)
100
100
100
80
45
36
35.6
20
70
20.5
75
19
30
110
23
29
39
25
42
21
37
134
6
29.6
60
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82351057
品番
3-201006015
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
保磁力が高いので減磁しにくいです。
付属品
6095923、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
15
外径(mm)
100
穴径(mm)
60
表面磁束密度(T)
0.119
形状
リング型
穴の有無
有
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
380-400