マグナ
異方性フェライト磁石 丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・外径・厚さ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
30
厚さ(mm)
10
注文コード
82351276
品番
3-103010
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
付属品
6095279、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
10
外径(mm)
30
表面磁束密度(T)
0.132
形状
丸
穴の有無
無
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
380-400