曜日別特売
3-1093 異方性フェライト磁石 丸型 マグナ 82351285

異方性フェライト磁石 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は吸着力・外径・厚さなど33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
1.19
外径(mm)
9
厚さ(mm)
3
注文コード
82351285
品番
3-1093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
4503336、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
3
外径(mm)
9
表面磁束密度(T)
0.1
形状
丸
吸着力(N)
1.19
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする