曜日別特売
2-1078 サマリウムコバルト磁石 バー型 マグナ 82351319

2-1078 サマリウムコバルト磁石 バー型 マグナ 82351319
2-1078 サマリウムコバルト磁石 バー型 マグナ 82351319

サマリウムコバルト磁石 バー型2-1078

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(mm)7
厚さ(mm)8
吸着力(N)11.62
内容量1個注文コード82351319品番2-1078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

付属品
4484024、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
8
吸着力(N)
11.62
外径(mm)
7
表面磁束密度(T)
0.38
形状
バー型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする