曜日別特売
2-10259 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82351355

2-10259 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82351355
2-10259 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82351355

サマリウムコバルト磁石 丸型2-10259

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(mm)25
吸着力(N)77.21
内容量1個注文コード82351355品番2-10259
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

付属品
4485651、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
9
吸着力(N)
77.21
外径(mm)
25
表面磁束密度(T)
0.37
形状
丸型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする