3-1012.53.8 フェライト磁石 (20個入) マグナ 82351459

フェライト磁石 (20個入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)3.8
吸着力(N)2.16
内容量1袋(20個)注文コード82351459品番3-1012.53.8
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

保磁力が高いので減磁がありません。

付属品
3827388、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
3.8
吸着力(N)
2.16
外径(mm)
12.5
マグネット
サマリウムコバルト磁石
形状
丸
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする