曜日別特売
2-1033 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82351468

2-1033 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82351468
2-1033 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82351468

サマリウムコバルト磁石 丸型

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は吸着力・表面磁束密度・外径など39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
2.24
表面磁束密度(T)
0.28
外径(mm)
3
注文コード
82351468
品番
2-1033
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

用途
センサーやモーター部品として。
付属品
4484051、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
2.24
外径(mm)
3
表面磁束密度(T)
0.28
形状
丸型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする