KGZCS-1 ネスティング対応 カゴ台車用保冷カバーZ ホワイトバリーン 82384271

KGZCS-1 ネスティング対応 カゴ台車用保冷カバーZ ホワイトバリーン 82384271
KGZCS-1 ネスティング対応 カゴ台車用保冷カバーZ ホワイトバリーン 82384271
KGZCS-1 ネスティング対応 カゴ台車用保冷カバーZ ホワイトバリーン 82384271
KGZCS-1 ネスティング対応 カゴ台車用保冷カバーZ ホワイトバリーン 82384271
KGZCS-1 ネスティング対応 カゴ台車用保冷カバーZ ホワイトバリーン 82384271

ネスティング対応 カゴ台車用保冷カバーZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
適合寸法(mm)
対応カゴ台車外寸(一例):800×600×1700
注文コード
82384271
品番
KGZCS-1
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

取り付けたままネスティング可能なカゴ台車用保冷カバーです。
天井部及び前面外側に丈夫で傷に強いPPクロス、側面及び背面外側にアルミ蒸着シートを使用しています。
内側には高強度クロスを使用、内側両側面下部をPPクロスで補強してより丈夫な作りに。
断熱材として3mm厚発泡PEを使用しており、使いやすさと断熱性能を両立しています。
面ファスナーで簡単設置可能。
ファスナーで天面まで開閉するため、内容物が多くても安心です。
安心・高品質の日本製。

用途
スーパーマーケットや工場、物流センター等でのカゴ台車の保冷に。荷受け・構内移動・出荷待ちや一時保管に。
外寸(mm)
750×550×1450
本体質量(kg)
2.9
適合寸法(mm)
対応カゴ台車外寸(一例):800×600×1700
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※カゴ台車のサイズをよくご確認の上ご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする