曜日別特売
JDS-452 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 82407940

真空断熱マグカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)0.45
色CSBK (コスモブラック)
内容量1個注文コード82407940品番JDS-452
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

食洗機OK
ギフトに最適なパッケージ
重ねて省スペースで収納できる
底がステンレス地で高級感を演出

色
CSBK (コスモブラック)
容量(L)
0.45
サイズ(mm)
120×85×100
本体質量(kg)
0.2
材料
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂
口径(mm)
74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする