THERMOS(サーモス)
真空断熱マグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
0.35
0.45
0.35
色
ASB (アッシュブルー)
CSBK (コスモブラック)
PRW (パールホワイト)
FOG (フォギーグリーン)
DR (ディープレッド)
DGY (ダークグレー)
ASB (アッシュブルー)
POR (ペールオレンジ)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82408211
品番
JDS-352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
食洗機OK
ギフトに最適なパッケージ
重ねて省スペースで収納できる
底がステンレス地で高級感を演出
色
ASB (アッシュブルー)
容量(L)
0.35
サイズ(mm)
115×80×95
本体質量(kg)
0.2
材料
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂
口径(mm)
74