HLR2138 ウルトラファイブ HL型 八光電機 82458891

ウルトラファイブ HL型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
電圧(V)単相200
容量(W)1300
1300
900
700
1050
550
1600
600
250
500
2200
450
1400
200
100
400
15
150
1950
1000
750
8
950
50
1200
300
10
800
850
1350
1800
1150
60
350
650
1250
1750
1650
20
180
30
120
シース外径(Φmm)16
シース長(mm)230
内容量1本注文コード82458891品番HLR2138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

高精度でロスなく熱を伝えます。
発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。
機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。
電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

トラスコ品番
641-7486
電圧(V)
単相200
容量(W)
1300
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:12
シース外径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
230
電線長さ(mm)
300
注意
※構造上、保管時・長時間使用停止した時に絶縁性能が低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする