USBキーボード1台、USBマウス1台で、2台のDisplayPort コンピューターを切り替えて操作可能。USB周辺機器(最大2台)の共有にも対応
最大解像度 - 7680×4320@60Hz、5120×2880 @ 60Hz、4096×2160@240Hzに対応
コンピューター選択方法 - プッシュボタン、有線リモコン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド
2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブを内蔵(最大データ転送速度 SuperSpeed 5Gbps)
導入が簡単 - 必要なDisplayPort/USBケーブルおよび電源アダプターを同梱
デイジーチェーン接続対応
DisplayPort デュアルモード(DP++)テクノロジー対応
MST(マルチストリームトランスポート)対応
コンソール側キーボード/マウスのエミュレーション/バイパス機能に対応
KVM、USB、オーディオは個別切替に対応
DisplayPort 1.4準拠、HDCP準拠
HDR対応
HDオーディオ対応
電源状態検知機能
多言語キーボードマッピング - 英語、日本語、フランス語、ドイツ語のキーボードに対応
ホットプラグ対応
ファームウェアアップグレード対応 - パフォーマンスと互換性を向上