イチネンTASCO
トルクレンチ1/2(校正証明書付)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82474546
品番
STA771SV-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル
スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません
R32・R410A冷媒(第2種規格)専用です。
全長(mm)
264
口径(Φmm)
26
締付トルク(N・m)
53.9
寸法(inch)
フレアナット(冷凍サイズ):1/2"