曜日別特売
QRD-6A クイックアジャスタ 任意位置ロッククイックアジャスタ QRD 近藤製作所 82521454

クイックアジャスタ 任意位置ロッククイックアジャスタ QRD

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個サイズ6A注文コード82521454品番QRD-6A
参考基準価格(税別)¥107,800販売価格(税込)¥112,651
販売価格(税別)
102,410

任意の位置でロック可能。
超低摺動。
クリーンルーム対応(特殊)。

仕様●移動量ネジレ方向α:±3°●許容荷重圧縮方向(N):1998●許容荷重引っ張り方向(N):1998●許容荷重曲げモーメント(N・m):76.9サイズ6Aタイプ標準シリーズQRD許容トルク(N・m)77本体質量(kg)4可搬質量(kg)20移動量(mm)X-Y方向:±3駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする