曜日別特売
TNB-25A-6-ET3LS4 インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB 近藤製作所 82521506

インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード82521506品番TNB-25A-6-ET3LS4
参考基準価格(税別)¥148,900販売価格(税込)¥155,601
販売価格(税別)
141,455

エアーインデックスはラックピニオン型旋回部と位置決め機構及びクラッチ機構が内蔵されたエアー式インデックステーブルです。ラックピニオン型旋回部は一定角度の旋回を行い、クラッチ機構によりテーブルを旋回させています。旋回終了後、位置決めピンによりテーブルの位置決めを行います。位置決め機構及びクラッチ機構はエアー回路が連動しています。
左右両方向へエンドレスに回転が可能。
動作確認及び割り出し完了確認スイッチ搭載。
旋回衝撃吸収用アブソーバを標準装備。
中空(Φ15)を装備。
高精度、高剛性。

仕様●割り出し精度(分):±10●繰返し精度(分):±2●耐荷重(N)スラスト:260●耐荷重(N)ラジアル:525サイズ25AシリーズTNB本体質量(kg)3.4センサーET3L×4個許容運動エネルギー(J)0.07許容モーメント(N・m)34.3旋回時間0.3~2.5s/90°旋回トルク(N・m)4.0(0.5MPa時)旋回角度(°)60(6分割)・360°エンドレス・右左回転可能駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする