曜日別特売
102806040 一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100 高島計器 82554931

代表画像

一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.6
最小目盛(MPa)0.01
内容量1個注文コード82554931品番102806040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。

用途
蒸気用に使用できます。
トラスコ品番
710-2009
呼称
ST AM R3/8 100X0.6MPa S1
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.6
材質
外枠:SPC・Crメッキ
ケース形状
A型
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする