代表画像
高島計器
一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
6
0.06
0.1
0.16
0.25
0.4
0.6
1
1.6
2.5
4
6
16
25
最小目盛(MPa)
0.1
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82564740
品番
102916040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
709-4297
呼称
ST BM G3/8 100X6MPa S1
最小目盛(MPa)
0.1
圧力レンジ(MPa)
6
材質
外枠素材:SPC・黒塗装
ケース形状
B型
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100