代表画像
高島計器
プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
-0.1
0.1
0.16
0.25
0.4
0.6
1
1.6
2.5
4
6
10
16
25
-0.1
接続部のサイズ
G3/8
G3/8
R3/8
最小目盛(MPa)
-0.002
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
測定流体
蒸気
気体、液体
蒸気
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82567750
品番
122790140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
711-6475
接続部のサイズ
G3/8
呼称
PC AM G3/8 100X-0.1MPa S1
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
ケース形状
A型
精度
±1.6%F.S.
外径(mm)
100
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1
注意
※密閉構造にはなっておりません。