代表画像
高島計器
一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.1
0.06
0.1
0.16
0.25
0.4
0.6
1
1.6
2.5
4
6
10
16
25
最小目盛(MPa)
0.002
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82572485
品番
102801040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途
蒸気用に使用できます。
トラスコ品番
710-2004
呼称
ST AM R3/8 100X0.1MPa S1
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.1
材質
外枠:SPC・Crメッキ
ケース形状
A型
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100