曜日別特売
102901040 一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100 高島計器 82581348

代表画像

一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.1
最小目盛(MPa)0.002
内容量1個注文コード82581348品番102901040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。

用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
709-4301
呼称
ST BM G3/8 100X0.1MPa S1
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.1
材質
外枠素材:SPC・黒塗装
ケース形状
B型
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする