曜日別特売
122801040 プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 82583615

代表画像

プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.1
接続部のサイズR3/8
最小目盛(MPa)0.002
測定流体気体、液体
内容量1個注文コード82583615品番122801040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
蒸気に使用できます。

トラスコ品番
712-9100
接続部のサイズ
R3/8
呼称
PC AM R3/8 100X0.1MPa S1
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3605)/ブルドン管:SUS316
ケース形状
A型
精度
±1.6%F.S.
外径(mm)
100
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.1
注意
※密閉構造にはなっておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする