TRUSCO
まとめ買い フェライト磁石 角形・穴あり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
10
10
5.2
吸着力(N)
19.19
19.19
7.13
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
82589818
品番
TF40KA40-5P
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
5個で1パックのお買い得品番です。
保磁力が高いので減磁がありません。
耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
トラスコ品番
691-7033
幅(mm)
40
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
19.19
穴径(mm)
12
材質
マグネット:フェライト磁石
長さ(mm)
40
表面磁束密度(T)
0.119