TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
82589976
品番
TN6-4R-10P
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5448
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
10.8
外径(mm)
6
表面磁束密度(T)
0.43
材質
マグネット:ネオジム磁石