曜日別特売
TF40KA25-5P まとめ買い フェライト磁石 角形・穴あり TRUSCO 82590536

まとめ買い フェライト磁石 角形・穴あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
厚さ(mm)5.2
吸着力(N)7.13
内容量1袋(5個)注文コード82590536品番TF40KA25-5P
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

5個で1パックのお買い得品番です。
保磁力が高いので減磁がありません。
耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
トラスコ品番
691-7029
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5.2
吸着力(N)
7.13
穴径(mm)
5
材質
マグネット:フェライト磁石
長さ(mm)
40
表面磁束密度(T)
0.115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする