TND8-T1-5P まとめ買い ネオジム磁石(径方向着磁タイプ) TRUSCO 82590545

まとめ買い ネオジム磁石(径方向着磁タイプ)TND8-T1-5P

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は吸着力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(5個)
吸着力(N)
1.47
注文コード
82590545
品番
TND8-T1-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

5個で1パックのお買い得品番です。
径方向着磁のネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-7039
厚さ(mm)
1
吸着力(N)
1.47
外径(mm)
8
表面磁束密度(T)
0.27
材質
マグネット:ネオジム磁石

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする