TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(径方向着磁タイプ)
5個で1パックのお買い得品番です。
径方向着磁のネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
内容量
1パック(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82590728
TND4-T10-5P
691-7034
10
19.6
4
0.41
¥
2,370
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590545
TND8-T1-5P
691-7039
1
1.47
8
0.27
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください