TND4-T10-5P まとめ買い ネオジム磁石(径方向着磁タイプ) TRUSCO 82590728

まとめ買い ネオジム磁石(径方向着磁タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は吸着力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(5個)
吸着力(N)
19.6
注文コード
82590728
品番
TND4-T10-5P
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

5個で1パックのお買い得品番です。
径方向着磁のネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-7034
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
19.6
外径(mm)
4
表面磁束密度(T)
0.41
材質
マグネット:ネオジム磁石

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする