タセト
カラ-チェック現像剤 FD-S(Q)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82603231
品番
FDSQ-450
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
超速乾タイプです。
現像剤を塗布し、乾燥後に傷内部の浸透液を吸い出し、白いバックグラウンドに拡大した欠陥指示模様を形成させます。
現像剤は布やタワシなどで簡単に除去できます。
用途
染色浸透探傷試験用現像剤に。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.102L
危険物の性状
非水溶性