カラ-チェック現像剤 FD-S(Q)

カラ-チェック現像剤 FD-S(Q) - タセト

超速乾タイプです。
現像剤を塗布し、乾燥後に傷内部の浸透液を吸い出し、白いバックグラウンドに拡大した欠陥指示模様を形成させます。
現像剤は布やタワシなどで簡単に除去できます。

用途
染色浸透探傷試験用現像剤に。
トラスコ品番
202-8093
容量(mL)
265
種類
液:現像
分類
消防法:第4類 第一石油類(非水溶性)危険等級2
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.102L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603231FDSQ-450
1,900
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする