若井産業
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5パック×36本)
注文コード
82604141
品番
ST645B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。
ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。
中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
トラスコ品番
385-5477
材質
ステンレス(SUS410)
長さ(mm)
45
下穴径(Φmm)
6
頭部形状
トラス
適合材
押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
呼び径(Φmm)
6
下穴深さ(mm)
55