曜日別特売

偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1箱(5パック×38本)
注文コード
82605480
品番
RT645B
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。
ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。
中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。

トラスコ品番
385-3967
材質
鉄
長さ(mm)
45
下穴径(Φmm)
6
頭部形状
トラス
適合材
押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
呼び径(Φmm)
6
下穴深さ(mm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする