曜日別特売

マグネットキャッチSB11B-AA-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82631651
品番
SB11B-AA-1
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。

付属品
受座
トラスコ品番
132-9302
材質
アルミニウム合金
種類
標準タイプ
吸着力(N)
39.2
吸着力(N[kgf])
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする