CA3465 精密コバルト砥石 球形 SA Minimo 82635221

代表画像

CA3465 精密コバルト砥石 球形 SA Minimo 82635221
CA3465 精密コバルト砥石 球形 SA Minimo 82635221

精密コバルト砥石 球形 SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1パック(10本)
注文コード
82635221
品番
CA3465
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。
高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。
単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。

トラスコ品番
709-2781
軸径(Φmm)
3
形状
球
幅(mm)
13
粒度
80
全長(mm)
53
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
45000
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
13
砥粒
SA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする