CKD
CKDの ホース
CKDの チューブ
EHシリーズ エアファイバ用チューブ クリーンタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82635472
品番
EH-5802-20
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,325
販売価格(税別)
¥
5,750
バスケットに入れる
外径×内径(Φmm)
1.8×1.2
内径(Φmm)
1.2
使用流体
圧縮空気
材質
特殊ポリオレフィン
外径(Φmm)
1.8
色
黒
長さ(m)
20
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜1.0
使用温度範囲(℃)
-10〜+60(但し連結なきこと)
精度(mm)
±0.1(外径,内径)
相手側チューブサイズ(Φmm)
1.8×1.2(外径×内径)