曜日別特売
AMTR1/4-100X2/-0.1MPA(KINYU-KINSUI) 【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計 第一計器 82638136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計AMTR1/4-100X2/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は圧力レンジ・寸法・ケース形状など2906種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
2/-0.1
寸法(Φmm)
100
ケース形状
A形(縁なし形)
注文コード
82638136
品番
AMTR1/4-100X2/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。

ケース形状
A形(縁なし形)
寸法(Φmm)
100
接続ねじ
R1/4
材質(ケース)
A5052P 金色アルマイト
材質(ブルドン管)
C2680TW
仕様
【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)
主な用途
蒸気用
材質(接続部)
C3604BD(禁油禁水処理)
圧力レンジ(MPa)
2/-0.1
メーカー商品コード
AHT374CC2
注意
※画像は代表画像になります。詳細は仕様欄ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする