※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計
ATG3/8-60X5MPA(KINYU-KINSUI)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
圧力レンジ・寸法・ケース形状
など
2906
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
5
寸法(Φmm)
60
ケース形状
A形(縁なし形)
注文コード
82638416
品番
ATG3/8-60X5MPA(KINYU-KINSUI)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。
ケース形状
A形(縁なし形)
寸法(Φmm)
60
接続ねじ
G3/8B
材質(ケース)
SS クロムメッキ
材質(ブルドン管)
C2680TW
仕様
【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)
材質(接続部)
C3604BD(禁油禁水処理)
圧力レンジ(MPa)
5
メーカー商品コード
AHT132005
注意
※画像は代表画像になります。詳細は仕様欄ご確認下さい。