ZE-71 ドリンクインBIGホルダー 槌屋ヤック 82639218 ZE-71 ドリンクインBIGホルダー 槌屋ヤック 82639218 ZE-71 ドリンクインBIGホルダー 槌屋ヤック 82639218 ZE-71 ドリンクインBIGホルダー 槌屋ヤック 82639218 ZE-71 ドリンクインBIGホルダー 槌屋ヤック 82639218 ZE-71 ドリンクインBIGホルダー 槌屋ヤック 82639218

ドリンクインBIGホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82639218 品番ZE-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

保冷ボトルまで入るビッグサイズドリンクホルダー。
ホールドアームが可動することで、純正カップホルダーに置くことが出来ないペットボトルホルダーやマイボトルなどを置くことが出来るドリンクホルダー。
純正カップホルダーに押し込むだけの簡単取付。
ホールドアームは可動が簡単なワンプッシュオープンタイプ。
最大径Φ85mmまでホールド可能。

ブラック 材質PC 適合コンビニコーヒー・600mLペットボトル・500mLペットボトル・350mL缶・細缶 最大径(Φmm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする